振盪器 :「証明書」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。
用途振盪方式/往復品名:本体
種別往復運動 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-205-01-22
1台
¥196,000
税込¥215,600
17日以内出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。 切り替えレバーで往復・旋回の動きを切り替えることができます。
用途振盪方式/往復・旋回切替方式品名:本体
種別ダブルアクション 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-226-01-22
1台
¥235,000
税込¥258,500
欠品中
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類
寸法(mm)330×300×220
質量(kg)8.2
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)10
型番RM-300(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)65以下(乾気)
アズワン品番1-5829-22-22
タイマー0~180分
振盪方式上下
振盪速度(min-1[r.p.m])0~70(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300
傾斜角度(°)±9°
1個
¥168,000
税込¥184,800
17日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類
寸法(mm)290×210×167
質量(kg)6
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番RM-80(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)80以下(乾気)
アズワン品番1-5829-21-22
振盪方式上下
振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)
振盪台寸法(mm)内寸法/260×200、外寸法/290×200
傾斜角度(°)±7°
1個
¥143,000
税込¥157,300
17日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)
付属品検査証明書
フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠
穴の形状□
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番1-5175-31-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥231,000
税込¥254,100
欠品中
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。