振盪器 :「ふるい振とう機」の検索結果
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
関連キーワード
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×60
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)75×20
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
品名ふるい
直径(Φmm)76
全高(mm)180
肉厚(mm)3
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×45
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)150×60
呼び寸法(mm)25
目開き(mm)26.5
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
サイズ大
容量(L)26
内形寸法(mm)420×300×240H
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
外形寸法(mm)355×255×245
1個
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
呼び寸法(mm)40
目開き(mm)37.5
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)100×45
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×100
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)300×100
型式101803
仕様色:イエロー
TGK品番908-56-94-12
サイズ小
容量(L)17
内寸法(mm)380×275×205H
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
呼び寸法(mm)20
目開き(mm)19.0
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
呼び寸法(mm)5
目開き(mm)4.75
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥64,350
税込¥70,785
17日以内出荷
組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にでき、扉付きで、内容物の取出しも楽にできます。
型式50BS(窓付き)
TGK品番908-56-94-24
容量(L)50.4
内寸法(mm)490×331×304
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)300×60
呼び寸法(mm)50
目開き(mm)53.0
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)50×20
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)250×60
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×25
参考Mesh―
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
内径×深さ(mm)150×45
1個
¥12,474
税込¥13,721
5日以内出荷
呼び寸法(mm)受皿・蓋
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥57,420
税込¥63,162
17日以内出荷
組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にできます。
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。