振盪器 :「タイ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。 さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。 双方向加熱システム。 タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。 セッティングは自動的にメモリーされます。 長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
タイプデモ機有 仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz
1台
334,000 税込367,400
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にできます。
1個
7,821 税込8,603
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にでき、扉付きで、内容物の取出しも楽にできます。
型式50BS(窓付き) TGK品番908-56-94-24 容量(L)50.4 内寸法(mm)490×331×304
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷