絞り込み
ブランド
  • レッチェ
  • アズワン(113)
  • オーハウス(101)
  • IKA(77)
  • 東京スクリーン(71)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • 飯田製作所(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
  • 日伸理化(47)
  • サンポー(43)
  • 三商(41)
  • 野中理化器製作所(39)
  • TARSONS(34)
  • テラオカ(ANEX)(30)
  • ケニス(25)
  • 宮本理研工業(24)
  • ALLSHENG(22)
  • DLAB(15)
  • FINEPCR(13)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁式ふるい振とう機 レッチェ電磁式ふるい振とう機レッチェ
849,800税込934,780
1個
24日以内出荷
振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 Control(50/60Hz寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)アズワン品番5-4001-17タイマー1~99分(デジタル)インターフェイスUSB最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
電磁式ふるい振とう機 レッチェ電磁式ふるい振とう機レッチェ
699,800税込769,780
1個
6日以内出荷
振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 DigitcA(50/60Hz)寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)アズワン品番5-4001-13タイマー1~99分(デジタル)インターフェイス最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
電磁式ふるい振とう機 レッチェ電磁式ふるい振とう機レッチェ
199,800税込219,780
1個
22日以内出荷
<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
振盪器