絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(1)
電源(V)
  • 110(1)
  • 220(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.25
  • 0.075(7)
  • 0.098(4)
  • 0.1(10)
  • 0.15(7)
  • 0.173(3)
  • 0.2(20)
  • 0.3(20)
  • 0.4(8)
  • 0.43(3)
  • 0.5(4)
  • 0.6(8)
  • 0.7(17)
  • 0.8(3)
  • 0.98(3)
  • 1(7)
  • 1.2(4)
  • 1.3(17)
  • 1.73(4)
  • 2(6)
  • 2.6(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
ブラシレスホモミキサー アズワンブラシレスホモミキサーアズワン
359,000税込394,900
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約13電源(V)AC110/220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC150トルク(N・m)0.25アズワン品番4-6669-01タイマー0~99時間59分処理量(L)0.1~5.0
撹拌機器