絞り込み
ブランド
  • アズワン(6)
  • MMK SCIENTIFIC(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 三商(1)
  • DLAB(1)
容量(L)
  • 0.5(1)
  • 3(1)
  • 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 300(32)
  • 375(3)
  • 400(4)
  • 500(8)
  • 600(29)
  • 700(3)
  • 750(3)
  • 1000(11)
  • 1100(3)
  • 1200(28)
  • 1300(5)
  • 1680(3)
  • 2000(22)
  • 2200(4)
  • 2500(2)
  • 2700(2)
  • 3000(39)
電源(V)
  • 15(1)
  • 24(3)
  • 100(6)
  • 100~240(3)
最大トルク(N・m)
  • 0.3(2)
  • 0.43(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(1)
3(1)
20(1)
ホットスターラー DLABホットスターラーDLAB
44,980税込49,478
1個
当日出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
高トルク速度調速可能、タイマー設定対応滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm回転数(min-1[r.p.m])100-1500電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195最大回転数(min-1[r.p.m])1000モーターブラシレスモーター定格出力(W)50単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:無し最大撹拌容量(L)10トルク(N・cm)15
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワンエコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン
110,800税込121,880
1台
翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
高トルク・速度調速可能・タイマー設定機能が有ります。強力な動力・安定した撹拌機能。台座の裏面には防振パッドが付いており、撹拌による振動を軽減します。撹拌物が容器から溢れ無いように、撹拌容器(ビーカー等)を固定するホルダー(ベルト付き)・支柱を付属しています。
ドリル径1-10mm電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシレスモーター単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:有り
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
スムーズなスタート速度調速可能、タイマー設定対応撹拌容器を固定するための固定器付き。滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm電源24V 1.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシ付きモーター単位調整速度:無し操作方式ダイヤル時間設定無し軸貫通攪拌軸:無し
トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ アズワンデジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズアズワン
156,800税込172,480
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ アズワンエコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズアズワン
122,800税込135,080
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
超薄型マグネチックスターラー 三商超薄型マグネチックスターラー三商
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65
アルミビーズバスシステム EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミビーズバスシステムEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
撹拌機器