絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • アズワン(79)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
  • ADVANTEC(52)
  • IKA(39)
  • HEIDON(新東科学)(28)
  • コスモスビード(23)
  • 日伸理化(21)
  • JEIO TECH(15)
  • MMK SCIENTIFIC(13)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • DLAB(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • クマエンジニアリング(8)
  • ケニス(6)
  • スリーワンモータ(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
  • 三商(5)
  • セムコーポレーション(5)
  • 旭製作所(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
スリーワンモーター ヤマト科学スリーワンモーターヤマト科学
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000電源AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)定格トルク(N・m)0.2付属品クランプホルダー1個適合(試料)低粘度用寸法(mm)135×170×211質量(kg)2.2タイプハイパワー型表示液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁、70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付回転制御正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御タイマー正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間
撹拌機器