絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • アズワン(79)
  • ADVANTEC(52)
  • IKA(39)
  • HEIDON(新東科学)(28)
  • コスモスビード(23)
  • 日伸理化(21)
  • JEIO TECH(15)
  • MMK SCIENTIFIC(13)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • DLAB(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • クマエンジニアリング(8)
  • ケニス(6)
  • スリーワンモータ(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
  • 三商(5)
  • セムコーポレーション(5)
  • 旭製作所(4)
容量(L)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10~600(1)
  • 20~1200(1)
  • 50~3000(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 600(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 3000(2)
電源(V)
  • 100(3)
最大トルク(N・m)
  • 0.015(1)
  • 0.098(3)
  • 0.12(1)
  • 0.98(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.05(1)
0.1(1)
0.3(1)
0.5(2)
1(2)
2(2)
3(1)
20(1)
撹拌機(マゼラ) EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌機(マゼラ)EYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
小型撹拌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌器EYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
アルミビーズバスシステム EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミビーズバスシステムEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
SPZ-2000用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-2000用スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個(1個)
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(8mmΦ・PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/30×13mm用)
角度付ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)角度付ファンタービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から41日以内出荷
材質SUS304
ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)ファンタービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
用途撹拌能力は非常に優れている。気・液混合に適している。材質SUS304
平羽根タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)平羽根タービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
用途撹拌効率に優れ、最もよく用いられている。材質SUS304
撹拌棒径変更用コレット EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒径変更用コレットEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
角度付ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)角度付ファンタービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(1個)
30日以内出荷
湾曲平羽根タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)湾曲平羽根タービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個(1個)
30日以内出荷
湾曲ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)湾曲ファンタービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(1個)
30日以内出荷
平羽根タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)平羽根タービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(1個)
30日以内出荷
円板付タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)円板付タービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1個(1個)
30日以内出荷
修正ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)修正ファンタービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個(1個)
30日以内出荷
マリン翼 EYELA(アイラ/東京理化器械)マリン翼EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(1個)
30日以内出荷
ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)ファンタービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(1個)
30日以内出荷
トリプルホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)トリプルホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300最大トルク(N・m)0.98/300回転制御スピードフィードバック制御機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバーモーターDCブラシレスモーター35W定格トルク(N・m)0.098回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)1~10(撹拌棒)チャックドリルチャック使用環境温度(℃)5~35外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。質量(kg)約2.5アズワン品番63-5194-02
プリフリーザー EYELA(アイラ/東京理化器械)プリフリーザーEYELA(アイラ/東京理化器械)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
予備凍結専用の試料回転装置です。
トラスコ品番176-8773質量(kg)2.3
スタンドベース ZS EYELA(アイラ/東京理化器械)スタンドベース ZSEYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1個(1個)
30日以内出荷
ポール870mm
SPZ-1100用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1100用スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1個(1個)
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS24・29用)
SPZ-1000用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1000用スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個(1個)
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
受器 EYELA(アイラ/東京理化器械)受器EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
46日以内出荷
寒剤冷却器 TS15/25 EYELA(アイラ/東京理化器械)寒剤冷却器 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
規格TS15/25アズワン品番65-0583-39メーカー商品コード271310
冷却器 ジムロート型 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却器 ジムロート型EYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
規格100mm、TS15/25アズワン品番65-0583-38メーカー商品コード271300
密栓 TS15/25 EYELA(アイラ/東京理化器械)密栓 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
摺合せTS15/25アズワン品番65-0583-37メーカー商品コード200530
液滴管 側管付型 EYELA(アイラ/東京理化器械)液滴管 側管付型EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
長さ(mm)【外套】200摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25アズワン品番65-0583-36メーカー商品コード200510
恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
寸法A(mm)3.2mm(SUS304)寸法D(mm)1500
STP型用センサホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)STP型用センサホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
型式TS15/25径(Φmm)【センサ】3.2アズワン品番65-0583-30メーカー商品コード209340
ケックアダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)ケックアダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,898税込7,588
1セット(2個)
31日以内出荷
アズワン品番65-0583-29メーカー商品コード185260
反応容器支え EYELA(アイラ/東京理化器械)反応容器支えEYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1個
46日以内出荷
型式RH-1000寸法(Φ×mm)15×200アズワン品番65-0583-28メーカー商品コード202670
フラスコカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコカバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
26,980税込29,678
1個
46日以内出荷
セパラブル丸底フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)セパラブル丸底フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
ジャケット式反応槽 BJシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ジャケット式反応槽 BJシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1個
46日以内出荷から91日以内出荷
フレキシブルカップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)フレキシブルカップリングEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
容器とのセンター出しが簡単ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。
付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm)全長(mm)220アズワン品番65-0583-11シャフト寸法(mm)外径8×125Hメーカー商品コード123490
フレキシブルスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)フレキシブルスターラーEYELA(アイラ/東京理化器械)
72,980税込80,278
1個
22日以内出荷
試料を本体から離して撹拌撹拌機にセットすれば、撹拌機を移動せずに撹拌場所を移動することができます。ドラフト内での危険な溶液の撹拌にも使用できます。高温溶液の撹拌などでモータ部に熱の影響を及ぼしません。
性能最高使用回転速度:8000rpm、最大伝達トルク:1.47N・m(15kgf・cm)(直線状態)、最小曲げ半径:150mm(伝達トルクMax.0.78N・m(8kgf・cm))長さ(mm)【フレキシブルコード部】1052質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~60外寸(mm)Φ12×1615(最大外径37.1)アズワン品番65-0583-10ドリルチャック径(mm)1~8メーカー商品コード123570
テフロン(R)撹拌子 フットボール型 EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R)撹拌子 フットボール型EYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1セット(5個)
31日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)20×40アズワン品番65-0583-08メーカー商品コード200330
テフロン(R)撹拌子 オクタゴン型 TOSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R)撹拌子 オクタゴン型 TOSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,098税込5,608
1セット(5個)
31日以内出荷
撹拌棒 SUS EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒 SUSEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
撹拌シールTBO型には使用できません。撹拌シールには撹拌シール用撹拌棒をご使用ください
撹拌機器