絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(77)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
  • ADVANTEC(50)
  • IKA(39)
  • HEIDON(新東科学)(29)
  • コスモスビード(23)
  • 日伸理化(21)
  • JEIO TECH(15)
  • MMK SCIENTIFIC(13)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • DLAB(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • クマエンジニアリング(8)
  • スリーワンモータ(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
  • 三商(5)
  • セムコーポレーション(5)
  • 中村科学器械工業(4)
容量(L)
  • 0.2(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 470(1)
  • 520(1)
  • 600(1)
  • 1200(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • 3000(1)
電源(V)
  • 100(2)
  • 100~240(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.196(1)
  • 0.25(1)
  • 0.294(1)
  • 0.98(1)
  • 4.8(1)
  • 8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.2(1)
10(1)
20(2)
40(1)
撹拌器 ケニス撹拌器ケニス(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hzシャフト径(Φmm)8Φ×300羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10
撹拌器 ケニス撹拌器ケニス
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
デジタル撹拌器 ケニスデジタル撹拌器ケニス
119,800税込131,780
1個(1個)
5日以内出荷
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。タイマー機能付で、任意の時間をセットすることで自動スタート・自動停止させることができます。またタイマー機能は正転・逆転機能にも連動しており、反転時間、トータルタイマー運転時間を設定することで自動反転タイマー制御が可能です。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5タイプタイマー機能付電源(V)AC100(50/60Hz)88VA回転数(min-1[r.p.m])20~1200モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御最大トルク(Nm[kgf-cm])0.25安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFF設定・ 自動反転時間設定:1分~99時間59分
防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用) ケニス防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用)ケニス
679,800税込747,780
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。
最大回転数(min-1[r.p.m])470最大トルク(N・m)8モーター出力(kW)0.39(0.52hp)供給空気圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)492(最大)材質シャフト・プロペラ/SUS304容量(mL)200
防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用) ケニス防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用)ケニス
519,800税込571,780
1個
21日以内出荷
オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)材質シャフト・プロペラ/SUS304最大トルク(N・m)4.8モーター出力(kW)0.25(0.34hp)最大回転数(min-1[r.p.m])520空気消費量(L/min)318(最大)供給空気圧力(MPa)0.63
撹拌機器