ハイブリダイゼーションオーブン 本体 HDO-12Hシリーズアズワン当日出荷
ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!
仕様温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式安全装置過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω回転速度(min-1[r.p.m])7~40温度設定範囲(℃)室温+5~80温度変動(JIS)±0.2℃(at55℃)アズワン品番4-2563-01対流方式強制対流方式タイマー99時間59分(1分刻み)温度勾配(JIS)2.0℃(at 55℃)