カートリッジ純水器とは、交換フィルターがカートリッジ式になっているため簡単な作業で純水が精製できる装置やそのアクセサリーです。理科学的な実験や研究をはじめ、器具の洗浄や食品製造、加湿空調など、純水はさまざまな環境で利用されます。その精製のためには難しい作業が必要な装置もありますが、フィルターがカートリッジ式になっているカートリッジ純水器はそうした作業が不要で扱いやすいものです。ほとんどの装置が水道の蛇口に口金を取り付けるだけで純水の精製が可能です。超小型で、ディスポーザブルタイプの装置もあります。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ Panasonic(パナソニック)アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
PFカートリッジ オルガノPFカートリッジオルガノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途濁度・鉄錆などの除去
TDSメーター( 導電率計) サンエイ化学TDSメーター( 導電率計)サンエイ化学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 オリジナル取扱説明書付き導電率計TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 の特長【セット内容】TDSメーター、取扱説明書【測定範囲と精度】0~9,999 ppm ±2%F.S【電源】リチウム電池(CR2032)【サイズ】W162×D29×H15mm【商品説明】水中のイオン成分を測定し、TDS値や導電率として表示する計測器です。サンエイ化学 オリジナルの説明書が付属しています。【特長】夜間や暗い場所の測定にも安心なバックライト機能を有しています。選択キーの切り替えにより「TDS」「導電率」「水温」の測定が可能です。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。*別途送料 必要
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水バッテリー容量(mAh)220
カートリッジ純水器 G オルガノカートリッジ純水器 Gオルガノ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
9,398税込10,338
1個(5L×2袋)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)イオン交換樹脂サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
イオン交換樹脂(純水用6.5L) 環境テクノスイオン交換樹脂(純水用6.5L)環境テクノス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
FAC-2繊維状活性炭 オルガノFAC-2繊維状活性炭オルガノ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
用途残留塩素の除去
PF-Ⅲ用 Vパッキン オルガノPF-Ⅲ用 Vパッキンオルガノ
879税込967
1個
当日出荷
PF-IIIハウジングの容器に取り付ける黒色のパッキン
アズワン品番62-2123-50
カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計) オルガノカートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)オルガノ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cm警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅アズワン品番1-3176-31トラスコ品番455-5333
純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)ろ過精度(μm)10内径×外径(Φmm)28×68全長(mm)248材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE使用温度(℃)60以下アズワン品番1-3134-14
純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)栗田工業(kurita)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)内径×外径(Φmm)29×63全長(mm)250材質(ろ材、コア)ポリプロピレン使用温度(℃)90以下
PFカートリッジ オルガノPFカートリッジオルガノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途濁度・鉄錆などの除去
超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション Merck(メルクミリポア)超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプションMerck(メルクミリポア)
26,699税込29,369
1個
翌々日出荷
Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ アズワンStarwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズアズワン
13,000税込14,300
1個
欠品中
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心ですフリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません注入口を取り外して洗浄できます移動に便利な取っ手付き食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。アズワン品番67-0324-59
カートリッジ純水器 オルガノカートリッジ純水器オルガノ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
ピュアメーカー専用カートリッジ サンエイ化学ピュアメーカー専用カートリッジサンエイ化学
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
49,980税込54,978
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPDH-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?TDSメーター付きカートリッジ純水器 CPDH-10T-TDS の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)とTDSメーターがセットで付属しております。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ アズワン水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズアズワン
14,700税込16,170
1台
翌々日出荷
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時寸法(mm)本体/71.5×56×38.3電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)測定項目ケーブル長(m)1.5最高使用圧力0.6MPa検知方式センサー式
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
弱強塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーライト
指示薬 高濃度残留塩素用 C CL2100回分 粉末 ADVANTEC指示薬 高濃度残留塩素用 C CL2100回分 粉末ADVANTEC
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
アズワン品番64-1030-80
強酸性陽イオン交換樹脂 オルガノ強酸性陽イオン交換樹脂オルガノ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
消費期限製造から1年
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
強酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライトアズワン品番62-2123-76
カートリッジ純水装置セット オルガノカートリッジ純水装置セットオルガノ
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
45,980税込50,578
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPD-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?TDSメーター付きカートリッジ純水器 CPD-10T-TDS の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:230mm【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。付属品はTDSメーターのみとなりますので、最小限の初期コストで導入ができます。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
93,980税込103,378
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ LED式導電率計(AC電源式)付き 低床タイプ CPDH-10T-7772 イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?LED式導電率計付き(AC電源式)カートリッジ純水器 CPDH-10T-7772 の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、LED式導電率計(AC電源式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計が付属しています。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。安定した測定・表示ができるAC電源式です。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
PFカートリッジ オルガノPFカートリッジオルガノ
2,898税込3,188
1個
欠品中
交換用前処理フィルター アズワン交換用前処理フィルターアズワン
21,500税込23,650
1本
当日出荷
仕様仕様:交換用前処理フィルターアズワン品番2-5078-22
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
合成吸着材XAD
種別アンバーライト
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
MBイオン交換樹脂
種別アンバーライト
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
Ⅰ型強塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト
イオン交換樹脂カートリッジ純水器 フィルターハウジングのみ アズワンイオン交換樹脂カートリッジ純水器 フィルターハウジングのみアズワン
8,415税込9,257
1個
翌々日出荷
用途フィルターハウジングのみアズワン品番1-3705-27
カートリッジボンベ 環境テクノスカートリッジボンベ環境テクノス
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
仕様タンク開口部:UN2.5インチ付属品キャップ、シャフト、ストレーナ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
簡易水質計 アズワン簡易水質計アズワン
25,800税込28,380
1個
当日出荷
仕様警報機能(cm):3μs/以上/赤点滅、通常/緑点灯アズワン品番1-3705-14
純水製造装置 アズワン純水製造装置アズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
プレフィルターカートリッジ ELGAプレフィルターカートリッジELGA
28,980税込31,878
1個
当日出荷
対応機種PURELAB Option-Q、PURELAB Option-R 7/15、PURELAB Prima 7/15/30、PURELAB Pulse 1/2アズワン品番64-5410-01
卓上精製水器 ピュアメーカー 本体セット サンエイ化学卓上精製水器 ピュアメーカー 本体セットサンエイ化学
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
卓上型精製水器 ピュアメーカー」は、水道水からスチーマーや加湿器に使用する精製水(純水)を簡単に採水できる卓上型精製水器です。水道水をピュアメーカーにセットするだけで、イオン交換フィルターが余分な不純物が取り除いてくれるから、精度の高い精製水(純水)が採水できます。また、フィルターはカートリッジタイプで交換も簡単。いつでも新鮮な精製水(純水)を必要な分だけ作り出すことができます。パッケージされた精製水などの買い置きの必要がなく、安心&とっても経済的です。・水道水から簡単に精製水(一般的な浄水器とは違う不純物のない純水)が作れる。・電源不要で設置場所を選ばない。・市販の精製水を購入するより、断然お得。(ペットボトルの処理や重たい水を買う手間がなくなる)・小さくてスタイリッシュなデザインで置き場所を選びません。
用途カートリッジ式 精製水 スチーマーや加湿器、スチームアイロンなど用途様々! | 純水器 加湿器 CPAP 歯科 エステ ナノケア スチーム スチーマー用 滅菌器 オートクレーブ イオン交換水 puremakerセット内容ピュアメーカー 本体・カートリッジ1個・精製水カップ・精製水チェッカー・取扱説明書質量(kg)2.2パールホワイト備考Qどんな水でも精製水(純水)になりますか?A水道水の水質を基準にカートリッジを製造しています。不適な水を使用すると、ろ過が十分に行えない場合がありますので原水は水道水をご使用下さい。Q精製水(純水)はどのくらい作れるの?A原水の水質により異なりますが、カートリッジ1個で約350Lの精製水(純水)が採水できます。Q精製水(純水)が出来るまでの時間は?A約4分間となりますが、ご使用の地域の水質によって若干の違いがあります。Qカートリッジ交換のタイミングは?Aカートリッジの性能は、精製水チェッカーにより適宜チェックを行って下さい。ご使用されなかった場合でも、開封後は6ヵ月を目安に新しいカートリッジと交換して下さい。外形寸法(mm)高さ378×上蓋部194×下蓋部240(最大部分)主要材質ABS/PMMA/AS耐熱温度(℃)40流量(mL/min)約400保証期間取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で故障した場合に、お買い上げ日より1年間であれば無償修理いたします。ろ過材の種類純水用イオン交換樹脂採水量(L)約350(採水条件:原水硬度50mg/Lのとき 精製水硬度5mg/L以下)
ピュアメーカー専用カートリッジ 3個セット サンエイ化学ピュアメーカー専用カートリッジ 3個セットサンエイ化学
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
ピュアメーカー専用カートリッジ 2個セット サンエイ化学ピュアメーカー専用カートリッジ 2個セットサンエイ化学
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
59,980税込65,978
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPDH-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?ランフ?式導電率計付きカートリッジ純水器 CPDH-10T-7031 の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計が付属しています。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
30,980税込34,078
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L 予備純水器 スタンダードタイプ・プロタイプ兼用 低床タイプ CPS-10T イオン交換樹脂 10L入り予備純水器カートリッジ純水器 予備純水器 CPS-10T の特長【セット内容】純水器予備品:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、キャップ、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:460mm タンク直径:207mm【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】タンクキャップが装着されたカートリッジ純水器の予備品です。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されています。スタンダードタイプおよびプロタイプの兼用で、純水器本体に装着されている通水ヘッドに付け替えて使用します。【特長】純水器本体の予備品として再生時などに使用します。使用済みの純水器と入れ替えた後は、通水ヘッドとタンクキャップを付け替えて輸送・保管することで、移動時等の水漏れを防ぐことができます。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

カートリッジ純水器