カートリッジ純水器 :「エア抜き」の検索結果

カートリッジ純水器とは、交換フィルターがカートリッジ式になっているため簡単な作業で純水が精製できる装置やそのアクセサリーです。理科学的な実験や研究をはじめ、器具の洗浄や食品製造、加湿空調など、純水はさまざまな環境で利用されます。その精製のためには難しい作業が必要な装置もありますが、フィルターがカートリッジ式になっているカートリッジ純水器はそうした作業が不要で扱いやすいものです。ほとんどの装置が水道の蛇口に口金を取り付けるだけで純水の精製が可能です。超小型で、ディスポーザブルタイプの装置もあります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5) 構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋) 標準流量(L/h)20~100 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 採水総量(L/cycle)1200(±50%) フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ) 質量(kg)約8 純度(MΩ)12~17 寸法(mm)Φ187×600×660 電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷