カートリッジ純水器 :「浄水器 アクアリウム」の検索結果
カートリッジ純水器とは、交換フィルターがカートリッジ式になっているため簡単な作業で純水が精製できる装置やそのアクセサリーです。理科学的な実験や研究をはじめ、器具の洗浄や食品製造、加湿空調など、純水はさまざまな環境で利用されます。その精製のためには難しい作業が必要な装置もありますが、フィルターがカートリッジ式になっているカートリッジ純水器はそうした作業が不要で扱いやすいものです。ほとんどの装置が水道の蛇口に口金を取り付けるだけで純水の精製が可能です。超小型で、ディスポーザブルタイプの装置もあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。