2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5) 構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋) 標準流量(L/h)20~100 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 採水総量(L/cycle)1200(±50%) フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ) 質量(kg)約8 純度(MΩ)12~17 寸法(mm)Φ187×600×660 電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)