カートリッジ純水器 :「5L 容器」の検索結果
関連キーワード
イオン交換エレメントにより、樹脂交換が容易になりました。樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。樹脂再生もイオン交換エレメントを再生に出すことでボンベの送付は不要です。
セット内容イオン交換エレメント×1個、自立式スカート×1個、ホースニップル+ホース(2m)×2、本体容器専用レンチ×1
直径(Φmm)スカート:25
本体寸法(mm)Φ180×595
標準流量(L/h)30~120
イオン交換樹脂(L)5
アズワン品番1-7669-01
採水量約1600L(純水)
運転質量(kg)8.5
使用水温(℃)5以上40未満
採水水質(μS)10以下
原水圧力(MPa)0.05~0.5
採水量(L/min)1.6
1台
¥65,700
税込¥72,270
当日出荷
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。