カートリッジ純水器 :「伝導率計」の検索結果

カートリッジ純水器とは、交換フィルターがカートリッジ式になっているため簡単な作業で純水が精製できる装置やそのアクセサリーです。理科学的な実験や研究をはじめ、器具の洗浄や食品製造、加湿空調など、純水はさまざまな環境で利用されます。その精製のためには難しい作業が必要な装置もありますが、フィルターがカートリッジ式になっているカートリッジ純水器はそうした作業が不要で扱いやすいものです。ほとんどの装置が水道の蛇口に口金を取り付けるだけで純水の精製が可能です。超小型で、ディスポーザブルタイプの装置もあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。 付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書 電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売) 本体寸法(mm)120×112×39 表示液晶デジタル 機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き 表示範囲0~99.9μS/cm 警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅 アズワン品番1-3176-31 トラスコ品番455-5333
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1組
239,800 税込263,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電極閉止用プラグは水質計を使用しない際にG-5C・10C・20Cの電気伝導率計の取り付け孔をふさぎます。
アズワン品番1-3176-12
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

三菱ケミカルアクア・ソリューションズカートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ
電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 最高使用圧力(MPa)0.4
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアクア・ソリューションズカートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ
付属品出入り口ホース、水質計(KK-5型) 種別卓上タイプ 電源AC100V 50/60Hz 最高使用圧力(MPa)0.3 ホース長さ(m)1.5(2本) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×14
1個
94,980 税込104,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング