超純水/純水/蒸留水製造装置 :「AC電圧計」の検索結果

超純水・純水・蒸留水製造装置とは、水道水などから超純水・純水・蒸留水を精製する装置やそれに使用するフィルターなどです。化学系の研究や教育機関での実験をはじめ、電子工業やメッキ、食品加工や冷却用水などさまざまな用水として利用できます。水道の蛇口に簡単に接続できるものも多くあります。卓上型で最高レベルの純水が精製できる高機能な装置から、持ち運べる使い捨てタイプのものまで、用途や目的によっていろいろなものがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学ピュアライン
簡易型純水製造装置。蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が簡単に採取できる、簡易タイプのカートリッジ純水器です。水質計は、定電圧回路内蔵により、即座に水質測定ができます。不純物の溶出が最も少ないポリエチレン製カートリッジです。AC電源を必要とせず簡便かつ廉価です。用途に合わせシステム化が可能です。メンテナンスが容易です。
性能採取方法/イオン交換法、採取純水/イオン交換水、製造量(L/min)/2~5以下 質量(kg)約18(運転時) 外形寸法(mm)Φ180×H820(カプラ・スタンド含まず) 電源(V)乾電池 DC9(水質計用) 構成イオン交換器/カートリッジ形(混床式・樹脂量10L)、水質計/0~10×10-4S/m(0~10μs/cm)(アナログ表示)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング