ACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズクリーンテック翌々日出荷
コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE内径(Φmm)30外径(Φmm)65
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3