超純水/純水/蒸留水製造装置 :「精製水」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示
セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、蛇口接続キット
寸法(mm)270×170×270
質量(kg)本体/5.4
アズワン品番1-5789-01
採水量400L(原水300μs時)
精製水流速(L/min)0.5~0.7
精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)
供給水質水道水
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示
セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き)
寸法(mm)270×250×480
本体質量(kg)7.2
アズワン品番1-4458-01
採水量400L(原水300μs時)
精製水流速(L/min)0.5~0.7
精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)
供給水質水道水
1台
¥279,800
税込¥307,780
35日以内出荷
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。