超純水/純水/蒸留水製造装置 :「逆浸透膜」の検索結果
超純水・純水・蒸留水製造装置とは、水道水などから超純水・純水・蒸留水を精製する装置やそれに使用するフィルターなどです。化学系の研究や教育機関での実験をはじめ、電子工業やメッキ、食品加工や冷却用水などさまざまな用水として利用できます。水道の蛇口に簡単に接続できるものも多くあります。卓上型で最高レベルの純水が精製できる高機能な装置から、持ち運べる使い捨てタイプのものまで、用途や目的によっていろいろなものがあります。
関連キーワード
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
サイズ20インチ
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等
その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)
フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
質量(kg)20(未通水時)
純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置
サイズ20インチ
フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す
質量(kg)約25(未通水時)
純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。
純度(MΩ)15~18
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き
質量(kg)約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。
純度(MΩ)15~17.5
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
質量(kg)約12
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。