超純水/純水/蒸留水製造装置 :「蒸留水製造器」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
1セット(2本)ほか
4,150 税込4,565
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2) 寸法(mm)320×340×470 質量(kg)約15 電源AC100V、50/60Hz 採水量(L/min)0.25 アズワン品番4-2855-01 採水量15L/h 除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング