超純水/純水/蒸留水製造装置 :「イオン交換水」の検索結果
関連キーワード
・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。
・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。
・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下
使用水水道水
原水圧力(MPa)0.15~0.5
付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1
ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター
電源AC100V 0.2A 50/60Hz
水道圧のみで通水して採取できます。
活性炭・イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌・除粒子に優れたイオン交換水が採水できます。
ハンドシャワーで、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できます。
純水の純度(導電率)が下がるとランプで表示します。
前・上・右の面が開きますので、樹脂の交換が容易です。
仕様コード番号:053200-103
付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1
質量(kg)約7
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
水質導電率1uS/cm以下
サイズ(mm)250×255×396
アズワン品番1-4017-31
採水量0.5L/min
供給水質水道水
圧力範囲(MPa)(原水)0.15~0.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
小型純水製造装置で使用するイオン交換樹脂です
仕様コード番号:053200-113
交換目安約190L
アズワン品番1-4018-05
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。