超純水/純水/蒸留水製造装置 :「ガラス管」の検索結果

超純水・純水・蒸留水製造装置とは、水道水などから超純水・純水・蒸留水を精製する装置やそれに使用するフィルターなどです。化学系の研究や教育機関での実験をはじめ、電子工業やメッキ、食品加工や冷却用水などさまざまな用水として利用できます。水道の蛇口に簡単に接続できるものも多くあります。卓上型で最高レベルの純水が精製できる高機能な装置から、持ち運べる使い捨てタイプのものまで、用途や目的によっていろいろなものがあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)卓上蒸留水製造装置
・化学実験や器具洗浄等に必要不可欠な蒸留水の製造装置です。シンプルかつコンパクトな設計で、省スペース型です。 ・蒸留ボイラーは、ほうけい酸ガラス-1とステンレスヒーターで、構成されています。廉価ながら、空焚き・過昇温防止機能など、安全面にも配慮しています。 ・本体カバーは缶石除去等のメンテナンス性を考慮し、簡単に取り外しが可能です。 ・水道栓(Φ16mm)と化学水道栓(Φ12mm)からの直接接続タイプで、設置も簡単です。 ・ガラス部は、飛沫止め(ミストセパレーター)付 ・ガラス部の材質は硬質1級ガラスを使用。重金属溶出の心配がありません。 ・原水は冷却器→蒸留用ボイラーの順に供給されるため、効率的な蒸留が行えます。 ・安全面を考慮し、フローセンサーによる液面低下による空焚き防止に加え、ヒーターにも過昇温防止機能を搭載しています。 ・本体には漏電ブレーカーを内蔵し、廉価で学生実験等に最適です。
材質(ボイラー・冷却器)ほうけい酸ガラス-1 質量(kg)11 電源AC100V(50/60Hz)15A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×160×425 安全装置空焚き防止(過昇温防止&液面低下)、やけど防止保護カバー、漏電ブレーカー(過電流防止付) ヒーター容量(kW)1.4 水量(L/min)(供給)約0.4 ヒータータイプステンレスヒーター 採水量約1.5L/h
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります