超純水/純水/蒸留水製造装置 :「給水用フィルター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道圧のみで通水して採取できます。 活性炭・イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌・除粒子に優れたイオン交換水が採水できます。 ハンドシャワーで、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できます。 純水の純度(導電率)が下がるとランプで表示します。 前・上・右の面が開きますので、樹脂の交換が容易です。
仕様コード番号:053200-103 付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1 質量(kg)約7 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 水質導電率1uS/cm以下 サイズ(mm)250×255×396 アズワン品番1-4017-31 採水量0.5L/min 供給水質水道水 圧力範囲(MPa)(原水)0.15~0.5
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下 使用水水道水 原水圧力(MPa)0.15~0.5 付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1 ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター 電源AC100V 0.2A 50/60Hz
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります