特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです
低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています
仕様●油種:鉱物油
真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。油を使用しないためメンテナンスが簡単です。低振動・低騒音タイプです。
仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分
質量(kg)7
寸法吸・排気口径:8mmΦ
電源AC100~110V 50/60Hz 90W
大きさ262×148×185mm
排気速度18L/min
1個(1個)
¥229,800
税込¥252,780
14日以内出荷
エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。
エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。