絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(48)
  • KNF(34)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(27)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • MasterFlex(24)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • ULVAC(アルバック)(18)
  • 佐藤真空(18)
  • ヤマト科学(17)
  • ナリカ(11)
  • ワトソンマーロー(11)
  • コクゴ(10)
  • 岡野製作所(10)
  • アクアテック(9)
  • 大成技研(TAISEI)(9)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • EDWARDS(7)
  • テクノ高槻(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NWティ ケニスNWティケニス
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
材質SUS304
NWクランプ ケニスNWクランプケニス
3,898税込4,288
1袋(3個)
翌々日出荷
材質本体/アルミニウム寸法T(mm)17
拡散ポンプオイル ケニス拡散ポンプオイルケニス
15,980税込17,578
1個(1L)
当日出荷
中真空・高真空及び超高真空用の拡散ポンプオイルです。
NWエルボ ケニスNWエルボケニス
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
材質SUS304
NWレジューサ ケニスNWレジューサケニス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)40
手動式真空ポンプ ケニス手動式真空ポンプケニス(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
欠品中
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)材質PVC到達圧力(kPa)約-85吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)ケニス
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
寸法l(mm)20
NW Oリング付きセンターリング ケニスNW Oリング付きセンターリングケニス
3,298税込3,628
1袋(3個)
翌々日出荷
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム・バイトン
NWブランクフランジ ケニスNWブランクフランジケニス
3,298税込3,628
1袋(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
自吸式マグネットポンプ ケニス自吸式マグネットポンプケニス
64,980税込71,478
1個(1個)
4日以内出荷
超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
仕様使用液温:0~60℃接続口径G1電源(V)AC100 50/60Hz動作環境0~40℃吸上高さ(m)1.3
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)ケニス
14,980税込16,478
1個(1個)
翌々日出荷
仕様eリークレート:1×10^-9Pa・m3/sec材質SUS304l20mm
マグネットポンプ ケニスマグネットポンプケニス
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
マグネットポンプ ケニスマグネットポンプケニス
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。
比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
精密微量送液ポンプ ケニス精密微量送液ポンプケニス
509,800税込560,780
1個
5日以内出荷
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。 摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
寸法(mm)110×175×128.1接続口径Φ4×Φ6またはRc1/8電源(V)AC100~240(±10%)電源コード(m)2(プラグ付)材質(ポンプヘッド)SUS316材質(接液部)(シート弁/パッキン)パーフロ耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
真空ポンプオイル ケニス真空ポンプオイルケニス
25,980税込28,578
1個(18L)
4日以内出荷
各種真空ポンプに使用するロータリーポンプ油です。
液送/ポンプ類