絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • アズワン(49)
  • MasterFlex(37)
  • KNF(33)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • 佐藤真空(17)
  • ケニス(15)
  • ヤマト科学(13)
  • ナリカ(11)
  • ワトソンマーロー(11)
  • コクゴ(10)
  • 岡野製作所(10)
  • アクアテック(9)
  • 大成技研(TAISEI)(9)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • EDWARDS(7)
  • テクノ高槻(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)オイルミストセパレーターULVAC(アルバック)
41,980税込46,178
1個
欠品中
耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。
オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)オイルミストセパレーターULVAC(アルバック)
50,980税込56,078
1個(1個)
翌日出荷
対応機種GCD-136X/201X
油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプULVAC(アルバック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
インライントラップ ULVAC(アルバック)インライントラップULVAC(アルバック)
34,980税込38,478
1個(1個)
11日以内出荷から76日以内出荷
油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ GシリーズULVAC(アルバック)
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ ULVAC(アルバック)ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズULVAC(アルバック)
89,980税込98,978
1台
12日以内出荷
大排気量でコンパクトサイズ! 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)RC3/8質量(kg)12サイズ172×266×235mm電源1Φ AC100V 50/60Hz排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz)到達圧力(kPa)10アズワン品番1-4146-06
油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズULVAC(アルバック)
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷
排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
油回転真空ポンプ 1Φ100V ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 1Φ100VULVAC(アルバック)
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23
高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)高真空ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
179,800税込197,780
1個(1個)
7日以内出荷
仕様吸・排気口:外径10mmΦ(Rc1/8)寸法(mm)161×327×217質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23排気速度20L/min
耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)耐食型油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
249,800税込274,780
1個(1個)
翌日出荷から7日以内出荷
アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
87,980税込96,778
1個(1個)
7日以内出荷
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
99,980税込109,978
1個(1個)
7日以内出荷
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分寸法(mm)168.5×288×181質量(kg)9電源(V)AC100
ダイアフラム式真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム式真空ポンプULVAC(アルバック)
65,980税込72,578
1個(1個)
7日以内出荷から8日以内出荷
ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200V ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200VULVAC(アルバック)
189,800税込208,780
1台
93日以内出荷
ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。 長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本アズワン品番67-4507-12
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
寸法(mm)130×203×159.5質量(kg)4.5電源(V)AC100/40W排気速度(L/min)5/6(50/60Hz)到達圧力(Pa)100吸入口径(Φmm)12保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流)排気方式1段
スクロール型ドライ真空ポンプ DISLシリーズ ULVAC(アルバック)スクロール型ドライ真空ポンプ DISLシリーズULVAC(アルバック)
449,800税込494,780
1台
12日以内出荷
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。 エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き)材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂質量(kg)17サイズ221×380×218mm電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転)排気速度(L/min)100/120(50/60Hz)到達圧力(Pa)20アズワン品番1-9199-21定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230)処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ ULVAC(アルバック)ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズULVAC(アルバック)
269,800税込296,780
1台
33日以内出荷
大排気量でコンパクトなサイズです。 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)Rc1/2質量(kg)23サイズ316×434×231mm電源3Φ200V到達圧力(kPa)12速度(実効排気)400/440(L/min)アズワン品番1-4146-09
高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)高真空ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
249,800税込274,780
1個
当日出荷
DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
寸法(mm)161×327×218質量(kg)7.5電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吸・排気管径(Φmm)(口径)外径10(Rc1/8)
液送/ポンプ類