絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(46)
  • MasterFlex(37)
  • KNF(31)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • 佐藤真空(17)
  • ULVAC(アルバック)(16)
  • ケニス(15)
  • ヤマト科学(13)
  • ナリカ(11)
  • ワトソンマーロー(11)
  • コクゴ(10)
  • 岡野製作所(10)
  • アクアテック(9)
  • 大成技研(TAISEI)(9)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • EDWARDS(7)
  • テクノ高槻(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ SUS304製 TGK(東京硝子器械)フランジ SUS304製TGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304
オイルミストトラップ 標準型 TGK(東京硝子器械)オイルミストトラップ 標準型TGK(東京硝子器械)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から8日以内出荷
フレキシブルチューブ SUS304製 TGK(東京硝子器械)フレキシブルチューブ SUS304製TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
6日以内出荷
寸法a(mm)20
チューブカートリッジ TGK(東京硝子器械)チューブカートリッジTGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
オイルミストトラップ 標準型 TGK(東京硝子器械)オイルミストトラップ 標準型TGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1C TGK(東京硝子器械)小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1CTGK(東京硝子器械)
356,000税込391,600
1台
48日以内出荷
アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170本体質量(kg)6.7仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
Fine配管セット TGK(東京硝子器械)Fine配管セットTGK(東京硝子器械)
41,382税込45,520
1組
10日以内出荷
Fine真空配管バルブセット NW16・NW25セット TGK(東京硝子器械)Fine真空配管バルブセット NW16・NW25セットTGK(東京硝子器械)
117,612税込129,373
1組
10日以内出荷
セット内容手動アングルバルブ TGSF16G(NW16) 1個/TGSF25G(NW25) 1個クランプ TGK16(NW16) 1個/TGK25(NW25) 1個ブランクフランジTGMB16G(NW16) 1個/TGMB25G(NW25) 1個センターリング TGZJ16G(NW16) 2個/TGZJ25G(NW25) 2個レデューサー TGZT2516G(NW25-25)2個
真空ポンプ用オイル 18L TGK(東京硝子器械)真空ポンプ用オイル 18LTGK(東京硝子器械)
22,400税込24,640
1缶
3日以内出荷
種類ネオバック印容量18
コンプレッサー TGK(東京硝子器械)コンプレッサーTGK(東京硝子器械)
85,900税込94,490
1台
102日以内出荷
小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。 高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。 圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。 200V仕様もございます。 RoHS
バンパイアポンプ(R)用アダプター TGK(東京硝子器械)バンパイアポンプ(R)用アダプターTGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
液体窒素コールドトラップ TGK(東京硝子器械)液体窒素コールドトラップTGK(東京硝子器械)
197,900税込217,690
1台
31日以内出荷
真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置容量(mL)500外形寸法(mm)Φ160×208H
標準ポンプヘッド SUS304製 TGK(東京硝子器械)標準ポンプヘッド SUS304製TGK(東京硝子器械)
94,900税込104,390
1個
6日以内出荷
基本型のポンプヘッドで、最大4個まで連装できます。
標準ポンプヘッド 鉄製 TGK(東京硝子器械)標準ポンプヘッド 鉄製TGK(東京硝子器械)
67,300税込74,030
1個
6日以内出荷
基本型のポンプヘッドで、最大4個まで連装できます。
レデューシングピース TGK(東京硝子器械)レデューシングピースTGK(東京硝子器械)
10,740税込11,814
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
Tピース TGK(東京硝子器械)TピースTGK(東京硝子器械)
18,200税込20,020
1個
10日以内出荷
品番C105-12421寸法A(mm)40TGK品番708-64-59-24型式NW16寸法B(mm)80
フレキシブルパイプライン TGK(東京硝子器械)フレキシブルパイプラインTGK(東京硝子器械)
23,830税込26,213
1個
3日以内出荷から48日以内出荷
クロスピース TGK(東京硝子器械)クロスピースTGK(東京硝子器械)
21,020税込23,122
1個
10日以内出荷から63日以内出荷
真空ポンプ洗浄剤 TGK(東京硝子器械)真空ポンプ洗浄剤TGK(東京硝子器械)
30,190税込33,209
1本
10日以内出荷
本洗浄液は、ポンプ内の錆などの不溶性微粒子を流し出しやすくするために洗浄剤の流動性を調整しております。
容量(L)18
Fine定量送液ポンプ TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプTGK(東京硝子器械)
78,900税込86,790
1台
3日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)質量(kg)約3.1電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
真空ポンプ用オイル MR-100 TGK(東京硝子器械)真空ポンプ用オイル MR-100TGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1缶
3日以内出荷
用途小型ポンプ用に適合します。種類ネオバック印動粘度 at40℃44.6cSt
真空ポンプ TGK(東京硝子器械)真空ポンプTGK(東京硝子器械)
85,900税込94,490
1台
102日以内出荷
タイプRoHS対応接続口径1/4Rc
交換用エレメント TGK(東京硝子器械)交換用エレメントTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
102日以内出荷
フィルターユニット 片側ニップル付 TGK(東京硝子器械)フィルターユニット 片側ニップル付TGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1個
102日以内出荷
EV38XV用メンテナンスキット TGK(東京硝子器械)EV38XV用メンテナンスキットTGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1個
10日以内出荷
適合EV38XVTGK品番007-64-83-31
吸気管 BSメッキ製 TGK(東京硝子器械)吸気管 BSメッキ製TGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法(mm)27Φ×20Φ仕様1BSメッキ
液送/ポンプ類