絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • アズワン(48)
  • KNF(34)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(27)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • MasterFlex(24)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • ULVAC(アルバック)(18)
  • 佐藤真空(18)
  • ヤマト科学(17)
  • ケニス(15)
  • ナリカ(11)
  • ワトソンマーロー(11)
  • コクゴ(10)
  • 岡野製作所(10)
  • アクアテック(9)
  • 大成技研(TAISEI)(9)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • EDWARDS(7)
  • テクノ高槻(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001 日東工器真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001日東工器
138,800税込152,680
1台
102日以内出荷
フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
到達真空度-53.3kPa吐出空気量(L/min)120仕様定格電圧:AC100V消費電力:185W電流:3.5/3.4A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc3/8(PT3/8)吐出口サイズ:Rc3/8(PT3/8)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:172L×211Wmm本体質量:10kgリード線長さ:300±20
真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001 日東工器真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001日東工器
67,980税込74,778
1台
102日以内出荷
フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
到達真空度-33.3kPa吐出空気量(L/min)80仕様定格電圧:AC100V消費電力:88/95W電流:2.4/2.7A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc1/4(PT1/4)吐出口サイズ:Rc1/4(PT1/4)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:102L×130Wmm本体質量:4.5kgリード線長さ:150±15
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
バイモルポンプ 日東工器バイモルポンプ日東工器
17,280税込19,008特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
駆動電源 日東工器駆動電源日東工器
99,980税込109,978
1台
13日以内出荷
出力電圧AC100V(固定)出力周波数10~120Hz本体寸法(mm)100×190×40H質量(g)約700
液送/ポンプ類