マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M1(2)
M1.2(2)
M1.4(77)
M1.6(71)
M1.7(94)
M2(106)
M2.3(30)
M2.5(33)
M2.6(55)
精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。
材質純チタン2種
ねじピッチ0.4
頭部形状皿頭
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM1.7
ねじピッチ(mm)0.35
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2.0
長さ(mm)6
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ(mm)0.6
種別2種
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)(最大)1.96/(最小)1.87
寸法C(mm)(最大)2.04/(最小)1.95
寸法M(mm)(最大)2/(最小)1.85
寸法R(mm)(最大)0.2
寸法D'(mm)3.5
1箱(5000個)
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。