絞り込み
ブランド
  • アズワン(14)
  • 三商(12)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • ケニス(8)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(7)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • 昭和科学(5)
  • Kartell(カルテル)(4)
  • ナリカ(4)
  • JEIO TECH(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • アラム(3)
  • DLAB(3)
  • コクゴ(2)
  • フロン工業(2)
  • ニシザワ・ラボラトリー(2)
  • 日伸理化(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アスピレーターとは、絞る事で流体の速度を増加させるベンチュリ効果を利用し、減圧状態を作り出す器具。3つ又のT字管になっています。水道に直結させるタイプと直結させないタイプが存在しており、水道に直結させるタイプは電源を必要としません。一方的に流すだけではなく、循環型のアスピレーターもありモーターが内蔵されています。金属製・樹脂製・ガラス製と様々な材質のアスピレーターが存在します。水道蛇口と接続する為のソケットや逆流防止弁のトラペット、アスピレーター用圧力計など周辺用具もあります。
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニスアスピレーターセット(水流ポンプセット)ケニス
4,898税込5,388
1式
当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
金属アスピレーター 本体のみ ワーゼフ金属アスピレーター 本体のみワーゼフ(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ接続口径(Φmm)(上部)14全長(mm)72排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)枝管外径(Φmm)9
水流ポンプ用部品 ゴムソケット アズワン水流ポンプ用部品 ゴムソケットアズワン
238税込262
1個
当日出荷
水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
アズワン品番1-689-15
コンパクトドライアスピレーター アズワンコンパクトドライアスピレーターアズワン(1件のレビュー)
40,788税込44,867
1個
当日出荷
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
マルチコネクター TGK(東京硝子器械)マルチコネクターTGK(東京硝子器械)
2,090税込2,299
1セット(10個)
当日出荷
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5チューブ内径(Φmm)5~10
アスピレーター用 ソケット アラムアスピレーター用 ソケットアラム(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途各種アスピレーターを水道蛇口に接続するのに使用接続口径(Φmm)(上部)9、(下部)12
アスピレーター ラボヘルパー ハイテック[科学研究・開発用品]アスピレーター ラボヘルパーハイテック[科学研究・開発用品]
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145質量(g)930電源AC100V・25W・DC12V・25VAボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)アズワン品番62-2178-42
アスピレーター用 マルチコネクター 神田ゴム化学アスピレーター用 マルチコネクター神田ゴム化学
299税込329
1個
当日出荷
用途冷却器と水道口を接続できるコネクター内径(Φmm)(本体)9.5、(接続チューブ)5~10
アスピレーターAS アズワンアスピレーターASアズワン
96,900税込106,590
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
アスピレーター アズワンアスピレーターアズワン
67,800税込74,580
1個
翌々日出荷
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
循環アスピレーター SIBATA(柴田科学)循環アスピレーターSIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
アスピレーター用ゴム管 アラムアスピレーター用ゴム管アラム
949税込1,044
1本
当日出荷
材質天然ゴムアメ色長さ(m)1内径×外径(Φmm)6×12
アスピレーター用 トラペット ケニスアスピレーター用 トラペットケニス
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止内径(Φmm)(ゴム横穴)7外径(Φmm)(プラスチック管)8~9
金属アスピレーター本体のみ ニシザワ・ラボラトリー金属アスピレーター本体のみニシザワ・ラボラトリー(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用材質(本体)真鍮クロームメッキTGK品番718-64-74-01種類本体のみサイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アズワンアラメックアスピレーター用ゴム管 6×12アズワン
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2 ナリカ水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2ナリカ
7,800税込8,580
1セット
当日出荷
吸引ろ過の必需品水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個材質金属製(水流ポンプ)全長(mm)72(水流ポンプ)
アスピレーター補助品セット 三商アスピレーター補助品セット三商
999税込1,099
1個
当日出荷
ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
オールPTFEアスピレーター フロン工業オールPTFEアスピレーターフロン工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
アスピレーター AS-01 アズワンアスピレーター AS-01アズワン
12,800税込14,080
1個
当日出荷
AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
アスピレーター用ゴムソケット 三商アスピレーター用ゴムソケット三商
259税込285
1個
当日出荷
アスピレーター 金属製 三商アスピレーター 金属製三商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
材質(本体)金属吸引口外径(Φmm)9
卓上型アスピレーター 三商卓上型アスピレーター三商
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
卓上アスピレーター ケニス卓上アスピレーターケニス
98,980税込108,878
1個
翌日出荷
細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)160×210×340質量(kg)1.7(ボトル含む)容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製)電源AC100(50/60Hz)到達圧力(kPa)-50
真空計付減圧弁 アズワン真空計付減圧弁アズワン
31,300税込34,430
1個
当日出荷
適合GAS-1アズワン品番1-7483-31真空到達度10mmHg(10℃)、20mmHg(20℃)、32mmHg(30℃)、54mmHg(40℃)※条件等により異なります。
アスピレーター ADVANTECアスピレーターADVANTEC
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮寸法(mm)261×361×406質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz・2.8A水槽容量(L)約10到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mmアズワン品番63-1239-57排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
金属アスピレーター TGK(東京硝子器械)金属アスピレーターTGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE仕様蛇口ソケット付きTGK品番594-64-74-05全長(mm)155吸気管径(Φmm)9到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14排気量(L/min)13
ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)ポータブルアスピレーターULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1個(1個)
8日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL質量(kg)8寸法吸気口:外径9mmΦ電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz大きさ178×300×311mm排気速度12L/分(50Hz)
真空調節器 循環アスピレーター用 SIBATA(柴田科学)真空調節器 循環アスピレーター用SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
水流ポンプセット ナリカ水流ポンプセットナリカ
6,100税込6,710
1セット
3日以内出荷
吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:ガラス製付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)種別(アスピレーターセット) G
アスピレーター用ゴム管 三商アスピレーター用ゴム管三商
839税込923
1本(1m)
7日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1内径(Φmm)6外径(Φmm)12定尺(m)40
ポリアスピレーター 三商ポリアスピレーター三商(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高品質で安価です。
材質ポリアセタール樹脂(PCM)上部外径(Φmm)13枝管径(Φmm)10
PTFEアスピレーター コクゴPTFEアスピレーターコクゴ
199税込219
1個
3日以内出荷
金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。
材質(本体)PTFE
PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ フロン工業PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズフロン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーターULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計幅(mm)178容量(mL)(捕集ビン)450高さ(mm)311奥行(mm)300電源(V)単相100排気速度(L/min)12/15到達圧力(kPa)6.6電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)39/43ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
アスピレーター(水流ポンプ) アラムアスピレーター(水流ポンプ)アラム(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10仕様PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番1-689-04
PTFEバキュームシール サンプラテックPTFEバキュームシールサンプラテック
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
適合外径(Φmm)(攪拌棒)8材質(Oリング)バイトン
ポータブルアスピレーター(ドライ型) ULVAC(アルバック)ポータブルアスピレーター(ドライ型)ULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。アズワン品番1-686-01付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付きトラスコ品番421-8302質量(kg)8電源AC100V 40W仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ吸気管径(Φmm)(外径)9到達圧力(kPa)6.6排気速度(L/min)(50Hz時)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
ポリアスピレーター 本体のみ TGK(東京硝子器械)ポリアスピレーター 本体のみTGK(東京硝子器械)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9枝管外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)13TGK品番416-64-74-01材質樹脂全高(mm)約65.5
水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395 Kartell(カルテル)水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395TGK品番198-19-30-01品名水流ポンプ材質PP枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
アスピレーター用ゴム管 ケニスアスピレーター用ゴム管ケニス
849税込934
1巻(1巻)
翌日出荷
材質天然ゴムアメ色長さ(m)1内径×外径(Φmm)7×14
アスピレーター