絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(14)
  • 三商(12)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(7)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • Kartell(カルテル)(5)
  • 昭和科学(5)
  • ナリカ(4)
  • JEIO TECH(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • アラム(3)
  • DLAB(3)
  • コクゴ(2)
  • フロン工業(2)
  • ニシザワ・ラボラトリー(2)
  • 日伸理化(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニスアスピレーターセット(水流ポンプセット)ケニス
4,898税込5,388
1式
当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
アスピレーター用 トラペット ケニスアスピレーター用 トラペットケニス
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止内径(Φmm)(ゴム横穴)7外径(Φmm)(プラスチック管)8~9
アスピレーター用ゴム管 ケニスアスピレーター用ゴム管ケニス
849税込934
1巻(1巻)
翌日出荷
材質天然ゴムアメ色長さ(m)1内径×外径(Φmm)7×14
アスピレーター ケニスアスピレーターケニス(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
ガラスアスピレーター ケニスガラスアスピレーターケニス
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ガラス接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9付属品逆流防止弁全長(mm)300真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
アスピレーター(ラボヘルパー) ケニスアスピレーター(ラボヘルパー)ケニス
39,980税込43,978
1個(1個)
4日以内出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル質量(g)約930電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA)大きさ200×90×145mm最大吸引圧(kPa)-80圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
卓上アスピレーター ケニス卓上アスピレーターケニス
98,980税込108,878
1個
翌日出荷
細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)160×210×340質量(kg)1.7(ボトル含む)容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製)電源AC100(50/60Hz)到達圧力(kPa)-50
8連マニホールド ケニス8連マニホールドケニス
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アスピレーター