絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • アズワン(14)
  • 三商(12)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • ケニス(8)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(7)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • 昭和科学(5)
  • Kartell(カルテル)(4)
  • ナリカ(4)
  • JEIO TECH(4)
  • アラム(3)
  • DLAB(3)
  • コクゴ(2)
  • フロン工業(2)
  • ニシザワ・ラボラトリー(2)
  • 日伸理化(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)ポータブルアスピレーターULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1個(1個)
8日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL質量(kg)8寸法吸気口:外径9mmΦ電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz大きさ178×300×311mm排気速度12L/分(50Hz)
ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーターULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計幅(mm)178容量(mL)(捕集ビン)450高さ(mm)311奥行(mm)300電源(V)単相100排気速度(L/min)12/15到達圧力(kPa)6.6電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)39/43ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
ポータブルアスピレーター(ドライ型) ULVAC(アルバック)ポータブルアスピレーター(ドライ型)ULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。アズワン品番1-686-01付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付きトラスコ品番421-8302質量(kg)8電源AC100V 40W仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ吸気管径(Φmm)(外径)9到達圧力(kPa)6.6排気速度(L/min)(50Hz時)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
アスピレーター