2ページ目: アスピレーター

アスピレーターとは、絞る事で流体の速度を増加させるベンチュリ効果を利用し、減圧状態を作り出す器具。3つ又のT字管になっています。水道に直結させるタイプと直結させないタイプが存在しており、水道に直結させるタイプは電源を必要としません。一方的に流すだけではなく、循環型のアスピレーターもありモーターが内蔵されています。金属製・樹脂製・ガラス製と様々な材質のアスピレーターが存在します。水道蛇口と接続する為のソケットや逆流防止弁のトラペット、アスピレーター用圧力計など周辺用具もあります。
112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリアスピレーター 三商ポリアスピレーター三商
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高品質で安価です。
材質ポリアセタール樹脂(PCM)上部外径(Φmm)13枝管径(Φmm)10
アスピレーター用ゴムソケット 三商アスピレーター用ゴムソケット三商
259税込285
1個
当日出荷
アスピレーター用トラペット 三商アスピレーター用トラペット三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
アスピレーターを使用する際、トラペットをつかうことで逆流を防止することができます。
循環アスピレーター 三商循環アスピレーター三商
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本質量(kg)6.7電源AC100V 50/60Hz 2.8A排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)モーターインダクションモータ水槽容量(L)10ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5モーター出力(W)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406材質(水槽)PP製吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
アスピレーター DLABアスピレーターDLAB
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
種別交換用ボトル 4L材質PP(ポリプロピレン)容量(L)(ボトル)4アズワン品番3-7050-11商品タイプ交換用ボトル
バキュームクリーナー アズワンバキュームクリーナーアズワン
13,800税込15,180
1個
当日出荷
小型ポンプに取り付けて液体の回収が容易にできます。ポリプロピレン製のろ過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。
種別(液体回収セット)バイオトラップセットアズワン品番1-7610-11
アスピレーター ケニスアスピレーターケニス(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
ガラスアスピレーター ケニスガラスアスピレーターケニス
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ガラス接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9付属品逆流防止弁全長(mm)300真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
ポータブルアスピレーター INTEGRAポータブルアスピレーターINTEGRA
3,058税込3,364特価
1個
当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ) アラムアスピレーター(水流ポンプ)アラム(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10仕様PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番1-689-04
ポータブルアスピレーター(ドライ型) ULVAC(アルバック)ポータブルアスピレーター(ドライ型)ULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。アズワン品番1-686-01付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付きトラスコ品番421-8302質量(kg)8電源AC100V 40W仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ吸気管径(Φmm)(外径)9到達圧力(kPa)6.6排気速度(L/min)(50Hz時)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
電動アスピレーター JEIO TECH電動アスピレーターJEIO TECH
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷
ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
バキュガード Whatman(ワットマン)バキュガードWhatman(ワットマン)
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
Quick Flowハンドルキット-LTS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Quick Flowハンドルキット-LTSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
72,980税込80,278
1式
63日以内出荷
Quick Flow用
アズワン品番69-3001-94
アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)アスピレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(1個)
翌日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド材質金属製接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ全長(mm)184排気速度13L/分真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
吸引装置 昭和科学吸引装置昭和科学
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
機器内のサクション口に接続してお使い頂けます。各パーツの交換修理も可能です。
吸引パイプ チューブ付き 昭和科学吸引パイプ チューブ付き昭和科学
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
チップを装着せずに直接吸い込むタイプです。ガスバーナーでの火炎滅菌が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):全長300、キャピラリーΦ3、グリップΦ7●材質:グリップ/SUS304●付属チューブ材質:S-SPP●付属チューブサイズ:Φ8.4×Φ6×1m●質量(g):約24アズワン品番67-8735-46
吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し 昭和科学吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し昭和科学
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
200μLチップ用 チップ交換による試料の個別吸引でコンタミを予防できます。少量連続吸引、繰り返し使用できます。(オートクレーブ可)チップ未装着でも使用できます。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):Φ7×L185●材質:グリップ/SUS304、チップホルダー/SUS303●推奨チューブ:S-SPP、Φ8.4×Φ6mm●質量(g):約13アズワン品番67-8735-47
S-302VBH用吸引瓶ホルダー 昭和科学S-302VBH用吸引瓶ホルダー昭和科学
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
吸引瓶ホルダーのみ 材質:ステンレスワイヤー製(電解研磨)
仕様●サイズ(mm):W200×D200×H177アズワン品番67-8735-34
Aspire(TM)アスピレーター Accuris InstrumentsAspire(TM)アスピレーターAccuris Instruments
279,800税込307,780
1式
4日以内出荷
ラボ用アスピレーター:メンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。 吸引圧力は調節も可能です。 圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。 真空ポンプ内蔵です。 コンパクトなデザインです。 圧力調整可能です。 分かりやすい圧力計。 安全で正確な吸引です。
仕様●最大吸引量:14mL/秒●最大フロー:15L/分●真空範囲:-30~-750mbar●ノイズレベル:59.6db●真空ポンプオイルフリーピストン●サイズ:240×200×340mm●重量:2.2kg●電源:115V、60Hz●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-01
金属アスピレーター ニシザワ・ラボラトリー金属アスピレーターニシザワ・ラボラトリー
9,098税込10,008
1個
43日以内出荷
ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ 日伸理化ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ日伸理化
20,980税込23,078
1セット
10日以内出荷
ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用ペン型ホルダー(指先調整型ピペット)透明ポリメチルペンテン製(型)L=140mm×Φ10mペンは高圧・水蒸気滅菌可
仕様●適合機種 NVP-11/NVP-12●ペン型フォルダー3本組セット●シリコンチューブ1m●チューブコネクター1個●エアー調整コック1個アズワン品番65-8129-09
水流ポンプ SIBATA(柴田科学)水流ポンプSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
循環アスピレーターWJ-シリーズ用の水流ポンプです。
材質BS
アスピレーター(水流ポンプ) 1670シリーズ コスモスビードアスピレーター(水流ポンプ) 1670シリーズコスモスビード
7,198税込7,918
1個
24日以内出荷
Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅢ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅢNICHIRYO(ニチリョー)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
フットスイッチを備えた大容量超強力モデルオーバーフロー機構搭載
仕様吸引速度:~26L/min リザーバー容量:約2500mL 外形寸法:W248×D475×H350mm 重量:7.8kg 電源:100V、1.0A、50/60Hzアズワン品番65-3354-59
Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅡ オプションノズル NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅡ オプションノズルNICHIRYO(ニチリョー)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
チップ用アダプター8chエジェクタ付き
アズワン品番65-0335-47
金属アスピレーター アダプター付き EYELA(アイラ/東京理化器械)金属アスピレーター アダプター付きEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
優れた操作性、安定した排気量AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。
規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付
テフロン(R) アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R) アスピレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
アスピレーター純正パーツ
コード119130アズワン品番65-0573-52
真空ゲージ付減圧調整弁 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ゲージ付減圧調整弁EYELA(アイラ/東京理化器械)
40,980税込45,078
1台
21日以内出荷
ニードルバルブの開閉によって、真空度を調整できます。
コード212380アズワン品番65-0573-51
金属アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)金属アスピレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
アスピレーター純正パーツ
コード119110アズワン品番65-0573-49
真空ゲージ付ノズル EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ゲージ付ノズルEYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
手軽に真空度の確認が行なえます。
コード210550アズワン品番65-0573-48
水槽用冷却コイル EYELA(アイラ/東京理化器械)水槽用冷却コイルEYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷
ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用 SIBATA(柴田科学)ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
循環アスピレーターWJシリーズのオプションパーツである真空調節器に使用できるワンタッチジョイントです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×20
アスピレーター 交換用ボトル アズワンアスピレーター 交換用ボトルアズワン
6,490税込7,139
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PP
アスピレーター DLABアスピレーターDLAB
58,980税込64,878
1個
当日出荷
目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン質量(kg)約2.8電源(AC V)100~240 50/60Hz排気速度17mL/s到達真空度500hPaサイズ(mm)180×240×340アズワン品番4-3882-01
冷却コイル SIBATA(柴田科学)冷却コイルSIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
型式WJ-15/20型用
水流ポンプ 硝子製 TGK(東京硝子器械)水流ポンプ 硝子製TGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1本
10日以内出荷
タイプアスピレーター材質硝子外径(Φmm)外筒:35足外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)12.5
アスピレーター 逆止弁付 PP製 BRANDアスピレーター 逆止弁付 PP製BRAND
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
枝管外径(Φmm)6~9仕様逆止弁内蔵TGK品番814-64-74-01材質PP.FKM.PTFE質量(g)33径(Φmm)6.2(枝管先端部)/9.4(枝管付け根)外径(Φmm)足部分(すそ広がりになっている):先端部8.7/中央部7.4/付け根6.8接続方法【水道との接続方法】1:ナットコネクター(3/4インチ)1-1:1/2インチアダプター(付属品)、2:ホースニップル(10~12mmホース対応)、口金等で固定してください上部接続口(Φmm)1:10~20/2:R3/4(ΦR1/2)耐熱温度(℃)80(最高)
ニチメイトアスピレーター NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトアスピレーターNICHIRYO(ニチリョー)
89,980税込98,978
1個
欠品中
ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作です。ペン型吸引ノズルの先端にピペットチップ(200ulまたは1000ul)を取り付けて使用できます。本体上部に50mLのディスポ遠沈管をセットして吸引ノズル立て等としても利用可能です。単3乾電池(2本)で最大8時間駆動します。コンパクトで持ち運びが便利
寸法(mm)160×85×175質量(kg)約1.0容量(mL)250(リザーバー)電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ付属)、単3乾電池×2本(テスト用付属)セット内容本体、リザーバー瓶(ガラス)、シリコンリザーバー栓、シリコンチューブ(約1m・約12cm×各1本)、チューブ継手(SUS303)、ペン型吸引ノズル、オイルレス真空ポンプ仕様吸引速度:~50mL/min(1000ulチップ使用時)アズワン品番4-2425-01
PP製アスピレーター 水流ポンプ 1395シリーズ Kartell(カルテル)PP製アスピレーター 水流ポンプ 1395シリーズKartell(カルテル)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。
材質本体/PP、パッキン/NBRゴム全長(mm)約190外径×内径(Φmm)側面部9×4.7寸法(Φmm)最下部:外径/15.8、内径/13.6上部外径(Φmm)12アズワン品番4-1627-01
アスピレーター