「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)(最大)4.4
表面処理三価ステンコート
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)0.8
頭部形状トラス組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(900個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
座金組込ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。