「ねじの呼び」から絞り込む
M2(6)
M2.5(5)
M3(6)
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
種類I=1(ISOW組込)
寸法a(mm)(最大)1.5
表面処理クローム
寸法D1(mm)7
寸法T(mm)0.5
頭部形状バインド組込
寸法m(mm)3.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6.3
寸法k+f(mm)1.9
1箱(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ねじの呼びM2
ねじピッチ(mm)0.4
材質鉄
種類I=1(ISOW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状バインド組込
穴の形状十字穴
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。