「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M3.5(4)
M4(7)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)4.4
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)0.8
寸法d1(mm)(最大)7
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)8.3
寸法k+f(mm)2.5
1箱(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.4
表面処理生地
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)0.5
頭部形状バインド組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.3
寸法k+f(mm)2.5
1箱(1000個)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
十字穴番号2
色黒
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。