「ねじの呼び」から絞り込む
M2(5)
M2.5(1)
M2.6(1)
M3(7)
M4(6)
M5(4)
M6(2)
M8(1)
材質鉄
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
表面処理クロメート
頭部形状バインド組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
ねじピッチ(mm)0.4
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号1
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)2.1
表面処理クロメート
寸法D1(mm)5
寸法T(mm)0.3
頭部形状バインド組込
寸法d1(mm)(最大)4
寸法m(mm)2.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)4.3
寸法k+f(mm)1.2
1箱(3000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ねじの呼びM2
頭部形状バインド組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
十字穴番号1
種類I=3(SW+ISOW組込)
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4.3
寸法k+f(mm)1.2
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。