「ねじの呼び」から絞り込む
M4(4)
M5(4)
M6(5)
M8(5)
M10(2)
M12(2)
十字穴番号#3
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)1.2
表面処理BK
寸法e(mm)11.5
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
ねじの呼びdM6
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
表面処理ブラック
寸法e(mm)15
頭部形状六角トリーマ組込
寸法s(mm)13
寸法d1(mm)14.5
寸法k(mm)5.5
寸法dk(mm)12.6
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。