「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M6(99)
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
頭部形状六角トリーマ組込
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状六角
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴番号#3
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)1.2
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)11.5
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
ねじの呼びdM6
十字穴番号#3
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)1.2
表面処理BK
寸法e(mm)11.5
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
ねじの呼びdM6
十字穴番号#3
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)1.2
表面処理GB
寸法e(mm)11.5
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
ねじの呼びdM6
十字穴番号#3
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)1.2
表面処理クローム
寸法e(mm)11.5
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
ねじの呼びdM6
十字穴番号#3
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)1.2
表面処理ニッケル
寸法e(mm)11.5
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
ねじの呼びdM6
十字穴番号#3
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)1.2
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)11.5
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
ねじの呼びdM6
十字穴番号#3
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)1.2
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)11.5
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
ねじの呼びdM6
十字穴番号#3
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)1.2
表面処理クロメート
寸法e(mm)11.5
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
ねじの呼びdM6
1
2
3
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
六角トリーマ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。