「ねじの呼び」から絞り込む
M10(54)
頭部形状六角トリーマ組込
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状六角
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄(または標準)
表面処理ジオメット
ねじピッチ1.5
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)8.2
寸法e(mm)19.6
寸法s(mm)17
寸法d1(mm)17.5
寸法k(mm)7
寸法dk(mm)16.5
1箱(100個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
ねじの呼びM10
長さ(mm)55
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)1.5
種類P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)4.8
寸法S(mm)17
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)16.5
1箱(50個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
ねじの呼びM10
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄(または標準)
表面処理ジオメット
ねじピッチ1.5
種類P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)4.8
座金外径×厚さ(mm)22×1.6
寸法e(mm)19.6
寸法s(mm)17
寸法k(mm)7
寸法dk(Φmm)16.5
1
2
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。