2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。 無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。 24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。 18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。 米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm ) バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
1ケース
37,980 税込41,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼度の高い滅菌効果を確認できます。USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。・2年間保証の芽胞数が充分に保持されます。 指標菌-高圧蒸気滅菌用・BaciLLus stearothermophiLus ATCC7953
1箱(100本)
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)