電路支持材/支持金具 :「プルボックス」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
659 税込725
4日以内出荷

デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□07MKB□10MKB□13 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
1個
599 税込659
16日以内出荷

プールボックスの取り付けに使用します。
付属品十字穴付きなべ小ねじ M5×12 2ホン/緩み止め付き六角ナット M5 2コ 材質電気亜鉛めっき仕様 ※ミラックハンガー部は高耐食めっき鋼板 幅(mm)適合H形鋼:60~300
1個
999 税込1,099
当日出荷

ネグロス電工アース金具
本体とプルボックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
1個
539 税込593
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工アース金具
ダクトとプルボックスや分電盤などの電気的接続を行う事ができる金具です。
1個
529 税込582
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)14 寸法H(mm)71.5 規格50型 寸法B(mm)85
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)