絞り込み
適合レーザーの種類
  • CO2(炭酸ガス)(1)
  • YAG(1)
可視光線透過率(%)
  • 30
ブランド
  • 山本光学(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YLC-1Plus レーザーシールドカーテン 山本光学YLC-1Plus レーザーシールドカーテン山本光学
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から21日以内出荷
YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.5ブルーグレータイプレーザ光完全吸収適合規格EN(CE)適合波長(nm)266-355/OD5、1064/OD5、808-2100/OD3、10600/OD3適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなどフィルター【カラー】BLUEGRAY可視光線透過率(%)30静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)
レーザシールドカーテン 山本光学レーザシールドカーテン山本光学
54,980税込60,478
1本
33日以内出荷
窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に張付け可能。 自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。 軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。 平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。 YLC製品を重ね張りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。 OD値アップや多波長域の遮光を実現します。
材質軟質ポリ塩化ビニル静電気帯電防止性能1.1×1013(JIS K-6911)適合規格EN(CE)厚さ(mm)0.5幅(m)1(有効)

危機管理』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー光しゃ光