絞り込み
適合レーザーの種類
  • CO2(炭酸ガス)(1)
  • YAG(1)
可視光線透過率(%)
  • 30
  • 7(1)
  • 15(1)
  • 60(1)
ブランド
  • 山本光学(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YLC-1Plus レーザーシールドカーテン 山本光学

    YLC-1Plus レーザーシールドカーテン

    山本光学
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から21日以内出荷
    YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
    用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5ブルーグレータイプレーザ光完全吸収種類レーザー保護具適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなど可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性
  • レーザ遮光カーテン YLC 山本光学

    レーザ遮光カーテン YLC

    山本光学
    95,980税込105,578
    1本
    6日以内出荷
    水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
    仕様酸素指数25以上(JIS K-7202-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1クリアオレンジ種類レーザー保護具寸法(m)1000×2000可視光線透過率(%)30アズワン品番1-3821-13特性防炎性、難燃性
  • レーザシールドカーテン YLシリーズ 山本光学

    レーザシールドカーテン YLシリーズ

    山本光学
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
    仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5ブルーグレー種類レーザー保護具光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)波長(nm)266-355、1064、808-2100、10600可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)OD値5、5、3、3

危機管理』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー光しゃ光