7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。 仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.5 ブルーグレー 適合規格CE EN12254:2010 可視光線透過率(%)30 静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)
1枚
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7202-A) 材質軟質PVC 厚さ(mm)1 寸法(m)1000×2000 抵抗値表面固有:1.1×10^13Ω(JIS K-6911) アズワン品番1-3821-13
1本
95,980 税込105,578
10日以内出荷

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性、難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質軟質PVC 厚さ(mm)0.5 (色可視線)クリアグレー 光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上) 波長(nm)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上) 抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様(防炎性)難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質軟質PVC 厚さ(mm)0.5 (色可視線)グリーン 光学濃度(OD)3以上 波長(nm)585~810 抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)0.5 (色)クリアオレンジ30 光学濃度(OD)3以上 波長(nm)190~380・441~532
1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザ光完全吸収の遮光ウィンドウです。
1枚
54,980 税込60,478
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に張付け可能。 自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。 軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。 平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。 YLC製品を重ね張りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。 OD値アップや多波長域の遮光を実現します。
材質軟質ポリ塩化ビニル 静電気帯電防止性能1.1×1013(JIS K-6911) 適合規格EN(CE) 厚さ(mm)0.5 幅(m)1(有効)
1本ほか
54,980 税込60,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)