1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットジャスタス95
ジャスタスとは コントローラーの回転操作により、ペン先を自在にコントロールすることができます。 コントローラーの操作する際の注意点 ○必ず首を支えコントローラーを回してください。 ○コントローラーを回すときに軸(胴)を支えると、軸(胴)と首が外れることがあります。 専用の化粧箱をご用意しております。 ジャスタスは贈り物にも最適。ペン先の弾力を調整できるから、送る相手の書き味の好みを思い悩むことはありません。
適合コンバーター(インキ吸入器):CON-70付※コンバーター40・カートリッジインキもご使用できます 材質(ぺン先 ・コントロールプレート)14K 全長(mm)148 種類F・FM・M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:40×108×202 最大径(Φmm)16 繰り返し・詰め替え対応
1本
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)