筆記用具 :「c25」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットハイテックC025
超激細ゲルインキボールペン ペン先は、細いステンレスパイプの先端に3つのくぼみをつけ直径0.25mmの超硬ボールを装着した、パイロット独自の"3点支持チップ"を採用しました。ボールを"点"で支えるため、摩擦面積が少なく自然な回転が可能となり、書き味はなめらか。また、超激細の筆記幅を実現するため、ボールの極小化と同時に紙面で滲まないインキ「ナノゲルインキ」を開発。ナノ(10億分の1メートル)の世界に到達した超微粒径バイオポリマーを使用し、超激細のペン先からもスムーズにインキが出て、にじまずクリアに筆記できます。
方式キャップ式 全長(mm)136 最大径(Φmm)11.6 線幅(mm)0.13 先端ボール径(mm)0.25 インクナノゲルインキ 色数10色 商品タイプ本体 線の太さ超激細
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小さな文字に、イラストに
ブラック 方式キャップ式 ボール径(Φmm)0.25
1本
189 税込208
3日以内出荷

使い込むほどに独特の風合いが楽しめる、カバ材を使用した木軸のキャップレスです。 ノック式万年筆「キャップレス」 「キャッ プレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボー ルペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想 と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。
ペン先18K 適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40 種別F 材質(軸さや)樹脂含浸カバ材 全長(mm)140 種類万年筆 方式ノック式 最大径(Φmm)14
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト5色用本体軸 替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。 自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
用途事務作業、スケジュール、チェック作業 全長(mm)150 種類本体ボディ5色用 最大径(Φmm)14.6 色数5色用ボディ
1本
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

より快適に使えて、より自由に選べる5色用ボディ
方式スライドレバー式
1本
229 税込252
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インキ1色に消去液がついたタイプは、【覚えたい語句などをマーキング・カラーシートで覆うとマーキング箇所が黒く見えなくなる・暗記できたら消去ペンでマーキングを消す】までを1本で行うことができます。 赤・緑2色を搭載したタイプは、隠したい箇所を使い分けることが可能です。 例えば英単語帳の、日本語を赤色、英語を緑色でチェックし、シートを使い分けることで効率的に覚えることができます。
種類暗記用マーカーセット シートサイズ(mm)92×145×22 商品タイプ使い切り本体
1セット
239 税込263
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング