筆記用具 :「鉛筆削り器」の検索結果
筆記用具は、文字や絵などをかくための筆記具と、書いたものを修正する道具など周辺用品を指します。具体的にはペンや鉛筆などの筆記具、消しゴムや修正液・テープなどの修正用品、鉛筆削りやペンケースなど。筆記具は、ペンやマーカー、マジック、鉛筆、フリクション、シャーペン、万年筆など種類が豊富な上、太さや色、書きつけ可能な材質の違いなど多岐に渡ります。鉛筆削りは大きく分けて手動と電動の2種類。
関連キーワード
商品豆知識
・鉛筆用、色鉛筆用(2B~6Bの鉛筆)の使い分けができます。・ダイヤルを回すことで芯先の太さと長さを調節できます。・フタを閉めることで、削りカスがこぼれません。
材質・本体:PS、PP・刃:スチール
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×23×66
ネコ耳付きのキュートな充電式えんぴつけずり・充電式で持ち運びやすく使う場所を選びません。・軽量でコンパクト、静音設計です。・オーバーヒート防止機能、オートストッパー機能、ムダ削り防止機能付き。・充電時間約180分。フル充電で約500回削れます。
用途鉛筆削り
材質ABS、AS、TPE
質量(g)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141
電池リチウムイオン充電池
2個の刃で速く削れる!
毎日の学校準備の時間短縮に!
鉛筆の芯がしっかりトガる。
ムダ削り防止構造。
握りやすい太軸ハンドル。
用途鉛筆削り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×127×118
質量(g)257
材質(本体)ABS/(クズケース)PS
容量(mL)約150(クズケース)
電源手動
インテリアになじむシンプルなデザイン。
ムダ削り防止機能付き。鉛筆が削りあがるとカラ回りします。
安全オートストッパー付き。クズケースを外すと自動的にモーターが止まります。
オーバーヒート防止機能付き。
色ブラック
材質本体:ABS クズケース:PS
質量(g)1100g(包装資材含む)
電源(V)交流100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×163×103
消費電力(W)(50/60Hz)70/50
1台
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
DCモーター搭載で快適な使い心地。
DCモーターだから省エネで静か。
鉛筆を連続で削ってもオーバーヒートしにくい。
ムダ削り防止機能付き。
クズケースを外すと自動的にモーターがとまる、オートストッパー機能。
色ブルー
容量クズケース/約98cc
質量(g)740(包装資材含む)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)30
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×115×100
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
指をはさまない安全カバー仕様!
クランプ付きで机にしっかり固定できて安全!
ムダ削りストップ構造!
材質本体・クズケース:ABS、クランプ:スチール(亜鉛メッキ)・ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×115×129
2個の刃で速く削れる!毎日の学校準備の時間短縮になる手動えんぴつけずり。鉛筆の芯がしっかりトガる。ムダ削り防止構造・握りやすい太軸ハンドル
電源手動
材質本体:ABS、クズケース:PS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×127×118
集塵容量(mL)約150
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。