筆記用具 :「消しゴム サクラ」の検索結果
肥後象嵌発売 40周年を記念して、複合筆記具 (シャープペン+ボールペン黒・赤 )を発売し、ご好評を頂いております。これにお答えする形で、この度、万年筆を商品化致します。
春の到来を告げる花 "さくら "と、秋の紅葉を彩る"いちょう "。
この日本を代表する2つ風景を切取り純金象嵌の手法で本体中心部分に描き込みました。
江戸の時代から受け継がれた確かな技が、美しい日本文字を書く為に生まれたPlatinum #3776を飾り、歴史の重みを湛える逸品です。
材質胴、鞘、天冠:ABS樹脂、カバー:AS樹脂、クリップ:ベリリウム銅に金メッキ、象嵌リング:鉄リングに純金象嵌
全長(mm)145
質量(g)19.2
最大径(Φmm)14.8
材質(ペン先)14K
替え消しゴムSPSQ-400、SPN-100A、コンバーター -500
パッケージハコ-桐箱(4000114)、包装紙―キク4K、のし紙-大
本体中心部リングに、純金肥後象嵌
堅牢で切り替えが容易な金属製3機能 (シャープ+ボールペン黒・赤 )
本体軸部分には、梨地調の黒クロームメッキ仕上げ
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式
材質天冠・胴・鞘:黄銅に黒クロームメッキ、クリップ:鉄に金メッキ、天飾・中間リング・テーパー:黄銅に金メッキ、象嵌リング:鉄に純金象嵌
全長(mm)143.0×リング13.0
質量(g)31
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)リング部:13
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100CN
商品タイプ本体
パッケージハコー桐箱(4000114) 包装紙-8K のし紙-特大
線の太さ細字
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。